9711400058000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 5.800
Rubix:999190200050106
Produttore:9711400058000
EAN:4031095303000
9711400058000-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 5,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400058000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,800


Punta elicoidale Stock in HSS NAS 907. Ø5,8 mm, lunghezza totale 154 mm e profondità 68,5 mm. Refrigerazione interna assente, taglio destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohss bright / blank (senza rivestimento)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,085
Affilaturacono alleggerito (relieved cone / kegelmantelanschliff)
Stelocilindrico (straight shank / r cyl)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorarelamiere da leghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo5,8 mm
15,85 IVA esclusa
/ Unità
19,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione