9517860102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.200
Rubix:999200626018978
Produttore:9517860102000
EAN:4031095308791


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione/raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e taglio destrorso. Ø10,2 mm, 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | punta a cono alleggerito; bordo principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida. |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione