7287873-ARTICOLO DC150-05-14.800D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-14.800D1-WJ30RE
Rubix:999240429005616
Produttore:7287873
EAN:4031132402376
7287873-ARTICOLO DC150-05-14.800D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287873-ARTICOLO DC150-05-14.800D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in carburo Walter Titex DC150 Perform 5xD Ø14,8 mm con raffreddamento interno. Angolo punta 140° e attacco DIN 6535 HE/HB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione63 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione