9517840095500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.550
Rubix:999220701000299
Produttore:9517840095500
EAN:4031095322582


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840095500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,550
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Ø 9,55 mm, DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,203 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione