5236489-ARTICOLO A1249XPL-1.3

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1249XPL-1.3
Rubix:999240117029090
Produttore:5236489
EAN:4031132265063
5236489-ARTICOLO A1249XPL-1.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,3 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236489-ARTICOLO A1249XPL-1.3


ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=1,3mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,3 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,3 mm
€ 18,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione