Riferimenti
HPMT:H03 0230 8
Rubix:999180200115355



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 8
PUNTA DR VA OF H03 0230 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lavorati e fusione), leghe di rame, ghisa grigia, ghisa sferoidale (duttile), leghe di titanio; acciai al carbonio, acciai legati, acciaio preindurito, acciai inossidabili e leghe nichel (n/k/s; p/m/s). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore