SCD03-15.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D15,5 - W/O IC - 3XD 892829
Punta in metallo duro 3XD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:892829
Rubix:999221223064426
EAN:3660338453311


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : SCD03-15.50I0 CUPMM - CARB. DRILL D15,5 - W/O IC - 3XD 892829
Punta in metallo duro 3xD - gamma SCD.
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.
Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.
- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9
Angolo della punta 140°: inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
Rivestimento CUPMM
Per applicazioni universali. Rivestimento AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.
Punta progettata per un'elevata stabilità durante la lavorazione di foratura. Smussi di guida, geometria speciale per ridurre l'attrito.
- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9
Punti di forza
Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | cupmm - multimateriale |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | rettifica incrociata |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione