Riferimenti
Stock:51787 6.750
Rubix:999180200213562
Produttore:9517870067500
EAN:4031095282886


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870067500-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 6,750
Punta elicoidale MD Stock SuperV-U Ø6,75 mm, TiAlN nano e fori di lubrificazione 5xD. Taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,13 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-he |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai temprati; acciai a lavorabilità libera e acciai trattabili termicamente; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali da fonderia; bronzo/ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione