9517660075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 7.540
Rubix:999181000026825
Produttore:9517660075400
EAN:4031095293035


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,540
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T 51766 con fori di lubrificazione interna, Ø 7,54 mm e profondità 25xD. Rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0338 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (da costruzione/impiego), acciai legati e inossidabili, ghisa; anche per foratura profonda in alluminio (versione alu disponibile). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 653,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 796,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione