Riferimenti
HPMT:W15 0790
Rubix:999250310004294

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0790(N)
PUNTE PIATTE W15 0790
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 15,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore