Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-02.778U0-WJ30RE
Rubix:999240116014884
Produttore:7781162
EAN:4031132437699

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,778 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 7781162-ARTICOLO DC150-03-02.778U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 per foratura 3×D. Diametro 2,778 mm, rivestimento TiNAl, angolo di punta 140° e nessuna refrigerazione interna (U0).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,778 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,25 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 2,778 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione