9517180063000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.300
Rubix:999230214005743
Produttore:9517180063000
EAN:4031095336862


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180063000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,300
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 Ø6,3 mm con rivestimento TiAlN nano, 3xD e fori di raffreddamento/lubrificazione interna. Punta 180° per fondo foro piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° (fondo foro piatto) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio/leghe di acciaio; acciai da taglio facile; acciai da bonifica; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione