Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-12.700A0-WJ30TA
Rubix:999240117030714
Produttore:7462173
EAN:4031132423241
Dettagli del prodotto : 7462173-ARTICOLO DC150-05-12.700A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione