9517670043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 4.370
Rubix:999181000026848
Produttore:9517670043700
EAN:4031095292809


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 4,370
Punta MD/Profonda STOCK SuperV-T 51767 (30xD) con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Ø 4,370 mm, tolleranza h7, angolo di punta 135° e rotazione destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,026 |
| Affilatura | cono scaricato (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai per lavorazioni automatiche; acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 510,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 623,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione