9517890190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 19,050
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 19.050
Rubix:999200200090508
Produttore:9517890190500
EAN:4031095304113


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 238 mm |
| Profondità di lavorazione | 186 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 19,050
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 238 mm |
| Profondità di lavorazione | 186 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 19,05x186 |
| Affilatura | affilatura su piani |
| Stelo | gambo cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da impiego; acciai da trattamento termico e acciai ad alta resistenza; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali da fusione (es. ghisa), bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 720,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione