Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-03.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117031422
Produttore:7287718
EAN:4031132400839

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,9 mm |
Dettagli del prodotto : 7287718-ARTICOLO DC150-03-03.300D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Diametro 3,3 mm, profondità 3×D e punta 140° per lavorazioni affidabili e cost-efficient.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p/m/k/n/s/h/o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione