9517180102000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.200
Rubix:999230214005799
Produttore:9517180102000
EAN:4031095336305


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180102000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,200
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Angolo punta 180° per fori dal fondo piatto e controllo truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,28 |
| Affilatura | affilatura a faccette 180° / punta 180° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, materiali di colata |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione