9517860139000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.900
Rubix:999210625022155
Produttore:9517860139000
EAN:4031095308340


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860139000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e profondità di foratura 5xD per lavorazioni su acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | cilindrico ø 14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e di bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi altolegate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione