9717650047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,760
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.760
Rubix:999240628007066
Produttore:9717650047600
EAN:4031095344508


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,760
Punta elicoidale in metallo duro (VHM) con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø 4,760 mm, toll. h7, profondità 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione