9517860063000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.300
Rubix:999210625022058
Produttore:9517860063000
EAN:4031095309354


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860063000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,300
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X 5xD Ø 6,3 mm TiAlN nano con raffreddamento interno e doppio margine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | cono con scarico; tagliente principale con forma concava; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione