9517860074000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 7.400
Rubix:999210625022074
Produttore:9517860074000
EAN:4031095309194


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860074000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 7,400
Punta elicoidale MD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, lunghezza 5xD. Rivestimento TiAlN nano per migliori performance in lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono svasato |
| Stelo | cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione