9517680085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 8,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 8.500
Rubix:999181000026877
Produttore:9517680085000
EAN:4031095292519


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 409 mm |
| Profondità di lavorazione | 365 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 8,500
Punta MD Stock SuperV-T Ø8,5 mm con fori di lubrificazione, rivestita AlTiN e con raffreddamento interno. Profondità 40xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 409 mm |
| Profondità di lavorazione | 365 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 40xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1010,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1232,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione