9717650134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 13.400
Rubix:999240628006322
Produttore:9717650134000
EAN:4031095343471


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,400
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al in metallo duro con refrigerazione interna. Ø13,4 mm, finitura lucida (bright) e profondità 20xD con taglio destro 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | molatura a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione