9717650055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.550
Rubix:999240628007018
Produttore:9717650055500
EAN:4031095344409


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650055500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,550
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 71765 Ø5,550 mm, 20xD, con raffreddamento interno e finitura blank (lucido).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 527,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione