9517860055500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.550
Rubix:999210625022049
Produttore:9517860055500
EAN:4031095309453


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,675 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860055500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,550
Punta elicoidale Stock SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità di lavorazione fino a 5xD e tolleranza Ø m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35,675 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (1/5) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (lavorazione ad alte prestazioni) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione