9517840165000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,500

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 16.500
Rubix:999220701000382
Produttore:9517840165000
EAN:4031095321752
9517840165000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione49,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840165000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,500


Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø16,5 mm con fori di lubrificazione 3xD, rivestita TiAlN nano e con refrigerazione interna per massime prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione49,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,34
Affilaturaaffilatura conica
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
361,69 IVA esclusa
/ Unità
441,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione