9517860097000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.700
Rubix:999210625022106
Produttore:9517860097000
EAN:4031095308852


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860097000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,700
Punta SuperV-X Stock in metallo duro con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità di lavoro 5xD e tolleranza Ø m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | rettifica conico-laterale (kegelmantelanschliff); forma tagliente principale concava (hauptschneidenform konkav) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore