9517450198400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,840
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.840
Rubix:999240628006217
Produttore:9517450198400
EAN:4031095356235


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450198400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,840
Punta MD Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione e raffreddamento interno (5xD). Rivestimento TiSiN+ per forature in acciai e leghe difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,84 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidi/caldo; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione