9611150062000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 6,200
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61115 6.200
Rubix:160000000186628
EAN:4031095236896


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611150062000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 6,200
Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,2 mm |
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,2 mm |
| 6.200 mm | |
| 101.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore