PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861154
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861154
Rubix:170000000538659
EAN:3660338159657


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861154
Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore