9517890031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,100
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 3.100
Rubix:160000000183979
Produttore:9517890031000
EAN:4031095230054


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,100
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,1 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,1x30 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 3.100 mm | |
| 70.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione