9517840148000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.800
Rubix:999220701000363
Produttore:9517840148000
EAN:4031095321943


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840148000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,800
SuperV-X Stock Ø14,8 mm con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per forature profonde 3xD. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,8/42,8≈0,346 |
| Affilatura | smusso a mantello conico; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (incl. acciai bonificati/da tempra) e acciai fino a 1400 n/mm² (in base all'allocazione superv). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione