9517180155500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.550
Rubix:999230214005865
Produttore:9517180155500
EAN:4031095335643


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180155500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,550
Trapano a spirale Stock SuperV-180 Ø15,55 mm con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Per forature fino a 3xD con affilatura 180°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (affilatura di punta) |
| Stelo | tipo di attacco din 6535-ha; ø stelo 16,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | bau- und einsatzstähle; automatenstähle, vergütungsstähle; legierte stähle fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di fonderia |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione