Riferimenti
HPMT:H03 0260 5
Rubix:999180200115372



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0260 5
Punta elicoidale HPMT DR VA H03 0260 5 (5xD) con refrigerazione interna e rivestimento AlCrN. Angolo di punta 135° per fori precisi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h7 (d1) / h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 |
| Affilatura | split point (punta spaccata) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lavorato e fuso), leghe di rame, ghisa grigia, ghisa duttile, leghe di titanio, acciai al carbonio, acciai legati, acciai pre-induriti, acciai inossidabili e leghe a base nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore