9717650042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.200
Rubix:999240628007123
Produttore:9717650042000
EAN:4031095344584


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650042000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,200
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD lucida con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Angolo di punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright/blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione