5236442-ARTICOLO A1149XPL-5.6

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1149XPL-5.6
Rubix:999240117030100
Produttore:5236442
EAN:4031132264592
5236442-ARTICOLO A1149XPL-5.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236442-ARTICOLO A1149XPL-5.6


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=5,6mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,6 mm
€ 17,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione