9717650116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.600
Rubix:999240628006473
Produttore:9717650116000
EAN:4031095343631


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,600
Punta elicoidale integrale Stock SuperV 71765 in metallo duro, Ø11,600 mm, 20xD con refrigerazione interna. Superficie blank e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 232 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione