9517860111000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.100
Rubix:999210625022122
Produttore:9517860111000
EAN:4031095308685


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860111000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiAlN nano, standard DIN 6537L, taglio destro e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura conica 140° |
| Stelo | schaft-ø 12,000 mm (d2) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati/unleg. fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione