9517670088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 8.800
Rubix:160000000182966
EAN:4031095270678
9517670088000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,21 g
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione295 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,8x295
Affilaturasuper v-t
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
8.800 mm
339.000 mm
Paese d'origineDE
903,95 IVA esclusa
/ Unità
1102,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione