9517450049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.900
Rubix:999240628007723
Produttore:9517450049000
EAN:4031095357997


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,900
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X VA 51745 con refrigerazione interna, rivestimento TiSiN+ e profondità di foratura 5xD per acciai inox e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140°; tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | cilindrico, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox/resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione