Riferimenti
Walter Titex:A3143-0.89
Rubix:999240117028204
Produttore:5062923
EAN:4031132126920

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062923-ARTICOLO A3143-0.89
Micro Punta
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1899 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | 0/0,004 mm |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione