9517200009100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,910

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.910
Rubix:999210625021967
Produttore:9517200009100
EAN:4031095269450
9517200009100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,910

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,91 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200009100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,910


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,91 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,91x10
Affilaturaspianatura frontale
Steloø 3 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, ghisa, ghisa sferoidale, inox e acciai resistenti agli acidi, leghe di nichel e titanio, acciaio temprato, metalli non ferrosi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione