9517840175000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 17.500
Rubix:999220701000389
Produttore:9517840175000
EAN:4031095321684


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840175000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,500
Punta MD Stock SuperV-X 51784 con fori di lubrificazione, 3xD, rivestimento TiAlN nano e standard DIN 6537K per lavorazioni efficienti e stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione