9517450047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.700
Rubix:999240628007726
Produttore:9517450047000
EAN:4031095358024


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD DIN 6537L con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Ideale per forature profonde e lavorazioni ad alta produttività.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,13 (4,7/36,0) |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti ad acidi e calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione