Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-15.875A1-WJ30TA
Rubix:999240116014699
Produttore:6618861
EAN:4031132372549



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,875 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,5 mm |
Dettagli del prodotto : 6618861-ARTICOLO DC150-12-15.875A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • 12xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.625in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,875 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 488,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 596,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione