5062531-ARTICOLO A1622-NO39

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-NO39
Rubix:999240117028293
Produttore:5062531
EAN:4031132156880
5062531-ARTICOLO A1622-NO39

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione91 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062531-ARTICOLO A1622-NO39


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,527mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,527 mm
Lunghezza totale140 mm
Profondità di lavorazione91 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica140 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,527 mm
€ 19,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione