PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0400 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0400 25
Rubix:999201215005431

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0400 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0400 25(N) extra-lunga con refrigerante interno (oil feed) e doppio pattino di guida per fori profondi. Angolo al vertice 135° e stelo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 (altin multicouche) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali iso p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore