9612220019000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 1,900

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 1.900
Rubix:160000000187819
EAN:4031095248950
9612220019000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 1,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220019000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 1,900


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale80 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,9 mm
1.900 mm
80.000 mm
Paese d'origineDE
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione