6968779-ARTICOLO DC150-03-06.700A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.700A1-WJ30RE
Rubix:999240117031296
Produttore:6968779
EAN:4031132393018
6968779-ARTICOLO DC150-03-06.700A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968779-ARTICOLO DC150-03-06.700A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
68,67 IVA esclusa
/ Unità
83,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione