Riferimenti
Carmon:510400525
Rubix:999180600090495
EAN:8056730303975


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE CL 104 MM 5,25 510400525
PUNTE CORTE Acciai comuni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore